CASH VALVE Regulator de presiune criogenică, pentru convertor criogenic, seria A-32


Regulatoarele de reducere a presiunii criogenice din seria Cash Valve A-32 sunt ideale pentru asigurarea controlului precis al presiunii în sistemele criogenice, menținând condiții optime pentru transformarea gazelor în lichide la temperatură joasă. Sunt utilizate în producția de gaz natural lichefiat (GNL), fabricarea gazelor industriale...cturare şi cercetare criogenică. Citeste mai mult

Filtru
Material corp: Alamă , Tipul conexiunii: NPT , Înălțime: 3.187 " , Max. Presiune: 600 psi , Max. Temp.: 150 grade F , Material de etanșare: PTFE
StilModelDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț (ex. TVA)
A
16856 (4765)
1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 la 65 psi€501.31
A
16856 (10661)
1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 la 250 psi€501.31
A
16856 (7337)
1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 la 175 psi€521.81
A
22063 (4765)
3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 la 65 psi€501.31
A
22063 (10661)
3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 la 250 psi€539.09
A
22063 (7337)
3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 la 175 psi€501.31

Mecanism de lucru

  • Dispune de o diafragmă reglabilă cu arc care răspunde la modificările presiunii de ieșire.
  • Când presiunea de ieșire crește, diafragma comprimă arcul, reducând debitul de fluid criogenic.
  • Dacă presiunea de ieșire scade, arcul împinge diafragma pentru a permite mai multă curgere a fluidului.
  • Acest mecanism garantează un control precis al presiunii de ieșire, făcându-l ideal pentru aplicații critice în medii criogenice.

DESCRIERE

  • Aceste supape de reducere a presiunii criogenice oferă un interval de reglare a presiunii de la 15 la 250 psi, permițând un control precis al presiunii.
  • Sunt echipate cu un tip de conexiune NPT, asigurând o atașare sigură și fiabilă.
  • Aceste supape de siguranță criogenice din seria A-32 pot rezista la o presiune inițială maximă de 650 psi.
  • Acestea au o construcție din alamă, asigurând robustețe și rezistență la coroziune pentru o performanță fiabilă.
  • Aceste supape oferă material de etanșare PTFE pentru a asigura compatibilitatea cu diferite substanțe și proprietăți de etanșare eficiente.

Întrebări Frecvente

În ce intervale de temperatură sunt proiectate aceste regulatoare de presiune criogenice din seria A-32 pentru a funcționa optim?

Acest regulator de presiune criogenic din seria A-32 este proiectat să funcționeze într-un interval de temperatură de la -320 la 150 de grade F.

Cum se instalează aceste regulatoare criogenice de reducere a presiunii?

  • Alegeți o locație bine ventilată și accesibilă pentru instalarea regulatorului, asigurând compatibilitatea cu condițiile criogenice.
  • Curățați zona de instalare de obstacole, resturi și pericole și luați în considerare barierele de protecție dacă este necesar.
  • Confirmați că regulatorul se potrivește cu fluidul criogenic specific și domeniul de presiune al aplicației dumneavoastră.
  • Conectați liniile de admisie și de evacuare cu fitinguri și etanșări adecvate, asigurând conexiunile fără scurgeri.
  • Instalați și aerisiți orice supapă de limitare a presiunii integrată conform instrucțiunilor de siguranță.
  • Setați presiunea de ieșire dorită folosind mecanismul de reglare al regulatorului conform instrucțiunilor producătorului.
  • Efectuați verificări amănunțite de scurgere și teste de presiune după instalare pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare.
  • Respectați reglementările de siguranță criogenică, folosind echipament individual de protecție adecvat în timpul instalării.

Aceste regulatoare criogenice de presiune pot gestiona diferite tipuri de fluide criogenice?

Da, aceste regulatoare sunt proiectate pentru a gestiona o gamă largă de fluide criogenice, inclusiv gaze lichefiate precum azotul, oxigenul, heliul și hidrogenul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?