Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH VALVE 16856 (4765) Regulator criogenic de presiune 5-1/4 inch Lungime | AH9NQU 40PP53

CASH VALVE 16856 (4765) Regulator de presiune criogenic 5-1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AH9NQU Model: 16856 (4765)Crucea Ref: 40PP53
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
€505.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune criogenică
Material corpAlamă
Tip conexiuneNPT
Înălţime3.187 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Lungime5.25 "
Presiune maximă600 psi
Max. Temp.150 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Gama de reglare a presiunii15 la 65 psi
Material sigiliuPTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
CASH VALVE 22063 (7337) Regulator criogenic de presiune 2-1/4 inch Lungime | AH9NQP 40PP49 22063 (7337)3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 la 175 psi€505.40
CASH VALVE 16856 (7337) Regulator criogenic de presiune 3-1/4 inch Lungime | AH9NQR 40PP51 16856 (7337)1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 la 175 psi€521.81
CASH VALVE 22063 (10661) Regulator criogenic de presiune 4-1/4 inch lungime | AH9NQT 40PP52 22063 (10661)3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 la 250 psi€539.09
CASH VALVE 16856 (10661) Regulator criogenic de presiune 6-1/4 inch lungime | AH9NQV 40PP54 16856 (10661)1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 la 250 psi€505.40
CASH VALVE 22063 (4765) Regulator criogenic de presiune 7-1/4 inch Lungime | AH9NQW 40PP55 22063 (4765)3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 la 65 psi€505.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 16856 (4765) Regulator de presiune criogenic 5-1/4 inch lungime
€505.40 /unitate