LYNDEX-NIKKEN Coblete de batere


Filtru
StilModelSeria ColletMărimeaAtingeți DimensiunePreț (ex. TVA)
A
NT05-020(S)
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€85.50
A
SE1-3.5X2.7
#13.5 2.7 mm x mmM3, M5€81.50
A
SE1-3.15X2.50
#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€85.50
A
SE1-6.0X4.9
#16 4.9 mm x mmM5, M6, M8€82.93
A
SE1-9.0X7.0
#19 7 mm x mmM12€85.50
A
SE1-9.5X7.0
#19.5 7 mm x mmM13€85.50
A
SE1-9.0X7.1
#19 7.1 mm x mmM12, M9€81.50
A
SE1-8.0X6.3
#18 6.3 mm x mmM11, M10, M8€84.12
A
SE1-7.1X5.6
#17.1 5.6 mm x mmM7€82.93
A
SE1-6.0X4.5
#16 4.5 mm x mmM6€85.50
A
SE1-4.5X3.4
#14.5 3.4 mm x mmM4, M6€85.50
A
SE1-4.0X3.15
#14 3.15 mm x mmM5, M4€97.73
A
NT05-032(S)
#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€85.50
A
SE1-11.2X9.0
#111.2 9 mm x mmM14€82.93
A
SE1-11.0X9.0
#111 9 mm x mmM14€82.93
A
SE1-2.5X2.1
#12.5 2.1 mm x mmM1.4, M1.8, M3€85.50
A
SE1-2.8X2.1
#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4€85.50
A
SE1-3.0X2.5
#13 2.5 mm x mmM2€98.50
A
NT05-008(S)
#10.168 "x 0.131"#8€85.50
A
SE1-8.0X6.0
#18 6 mm x mmM11€83.20
A
SE1-7.0X5.5
#17 5.5 mm x mmM10€85.50
A
SE1-6.2X5.0
#16.2 5 mm x mmM7, M8€83.92
A
SE1-5.0X4.0
#15 4 mm x mmM5€85.50
A
SE1-4.0X3.2
#14 3.2 mm x mmM3€83.92
A
SE1-2.24X1.8
#12.24 1.8 mm x mmM3€85.50
A
SE1-5.6X4.5
#15.6 4.5 mm x mmM5€85.50
A
NT05-012(S)
#10.220 "x 0.165"#12€86.74
A
NTPT05-008L(S)
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€86.74
A
SE1-8.0X6.2
#18 6.2 mm x mmM8, M10€82.93
A
NT05-036(S)
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "€86.74
A
SE1-6.3X5.0
#16.3 5 mm x mmM8, M6€83.81
A
NT05-028(S)
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€85.50
A
NT05-024(S)
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€86.74
A
NT05-016(S)
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€85.50
A
NT05-010(S)
#10.194 "x 0.152"#10€85.50
A
NT05-006(S)
#10.141 "x 0.110"# 0-6€84.25
A
SE1-4.5X3.55
#14.5 3.55 mm x mmM6€85.50
A
SE1-10.0X8.0
#110.0 8 mm x mmM10€84.25
B
SE2-8.0X6.2
#28 6.2 mm x mmM8, M10€134.40
B
NT10-052(S)
#20.652 "x 0.489"13 / 16 "€134.40
C
NT10-056(S)
#20.697 "x 0.523"7 / 8 "€134.40
B
SE2-13.0X10.0
#213 10.0 mm x mmM17€150.98
B
SE2-7.0X5.5
#27 5.5 mm x mmM9, M10€132.83
B
NT10-028(S)
#20.323 "x 0.242"7 / 16 "€134.40
B
SE2-10.0X8.0
#210.0 8 mm x mmM10€129.89
B
NT10-048(S)
#20.590 "x 0.442"3 / 4 "€134.40
B
NT10-040(S)
#20.480 "x 0.360"5 / 8 "€134.40
B
NT10-020(S)
#20.318 "x 0.238"5 / 16 "€134.40
B
SE2-6.0X4.9
#26 4.9 mm x mmM5, M6, M8€132.83
B
NT10-024(S)
#20.381 "x 0.286"3 / 8 "€139.07
B
NT10-032(S)
#20.367 "x 0.275"1 / 2 "€134.40
B
SE2-14.0X11.2
#214 11.2 mm x mmM20, M18€129.54
A
NTPT10-016(S)
#20.562 "x 0.421"1 / 4 "€158.03
B
SE2-5.0X4.0
#25 4 mm x mmM5€133.58
B
SE2-4.0X3.0
#24 3 mm x mmM3.5€165.26
B
SE2-11.2X9.0
#211.2 9 mm x mmM14€127.67
B
SE2-2.8X2.1
#22.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4€163.93
B
SE2-16.0X12.5
#216 12.5 mm x mmM22€107.48
B
SE2-6.3X5.0
#26.3 5 mm x mmM8, M6€132.83
B
SE2-10.5X8.0
#210.5 8 mm x mmM14, M15€151.48
A
NTPT10-024(S)
#20.700 "x 0.531"3 / 8 "€157.30

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?