Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LYNDEX-NIKKEN SE1-6.2X5.0 Colier de filetare #1 M7 M8 Dimensiune robinet | AH8FPL 38RC82

LYNDEX-NIKKEN SE1-6.2X5.0 Colier de filetare #1 M7 M8 Dimensiune robinet

În stoc
Articol: AH8FPL Model: SE1-6.2X5.0Crucea Ref: 38RC82

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€83.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingând Collet
Seria Collet#1
Mărimea6.2 5 mm x mm
Atingeți DimensiuneM7, M8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelSeria ColletMărimeaAtingeți DimensiunePreț
LYNDEX-NIKKEN NT05-006(S) Colier de filetare #1 #0-6 Dimensiune robinet CLNT | AH8FLW 38RA64 NT05-006(S)#10.141 "x 0.110"# 0-6€84.25
LYNDEX-NIKKEN NT05-008(S) Colier de filetare #1 #8 Dimensiune robinet CLNT | AH8FLX 38RA66 NT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-010(S) Colier de filetare #1 #10 Dimensiune robinet CLNT | AH8FLY 38RA68 NT05-010(S)#10.194 "x 0.152"#10€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-012(S) Colier de filetare #1 #12 Dimensiune robinet CLNT | AH8FLZ 38RA70 NT05-012(S)#10.220 "x 0.165"#12€86.74
LYNDEX-NIKKEN NT05-016(S) Colier de filetare #1 1/4 inch Dimensiune robinet CLNT | AH8FMA 38RA72 NT05-016(S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-020(S) Colier de filetare #1 5/16 inch Dimensiune robinet CLNT | AH8FMB 38RA74 NT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-024(S) Colier de filetare #1 3/8 inch Dimensiune robinet CLNT | AH8FMC 38RA76 NT05-024(S)#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€86.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYNDEX-NIKKEN SE1-6.2X5.0 Colier de filetare #1 M7 M8 Dimensiune robinet
€83.91 /unitate