Mânerele și tragerile încastrate

Filtru

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
APH-0322304 oțel inoxidabil€32.59
APH-0323316 oțel inoxidabil€48.47
APPROVED VENDOR -

Mâner de tragere încastrat

StilModelPentru grosimea panouluiPiese metaliceSarcina nominală (Y / N)Lungime totalăLățimea totalăProiectarePreț (ex. TVA)
A4NRT63 / 64 "Nu este inclusY5.437 "1 13 / 32 "3 / 4 "€7.92
B1XNX75/64 "la 1/8"InclusN4 27 / 32 "2.5 "1"-
RFQ
ROCKWOOD -

Mâner de tragere cu ușă de buzunar de blocare

StilModelCulorifinalizareaSarcina nominală (Y / N)Preț (ex. TVA)
A891.3AlamăAlamă lustruităN€22.38
B891.26DSilverChrome satinatNu€21.39
ROCKWOOD -

Mâner de tragere încastrat

StilModelDimensiunea șurubuluiCulorifinalizareaSarcina nominală (Y / N)MaterialLungime totalăLățimea totalăProiectarePreț (ex. TVA)
A860.32D# 4 x 5/8 OH WSSilverSatinNAlamă / oțel inoxidabil2.5 "2.5 "2.5 "€15.47
B870.32D# 4 x 5/8 OH WSSilverSatinNuAlamă / oțel inoxidabil3-9/16 "1.375 "3-9/16 "€7.78
C94.3# 8 x 3/4 SMSAlamăAlamă lustruităNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€98.40
D94.32DMS# 8 x 3/4 SMSSilverSatinNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€81.92
D94.32D# 8 x 3/4 SMSSilverSatinNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€57.25
E94.10# 8 x 3/4 SMSBronzBronzNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€98.40
F95R.26D# 8 x 7/8 SMSSilverChrome satinatNAlamă turnată3.5 "-1"€73.83
G95R.3# 8 x 7/8 SMSAlamăAlamă lustruităNAlamă turnată3.5 "-1"€81.85
ROCKWOOD -

Mâner de tragere a ușii de buzunar

StilModelCulorifinalizareaPreț (ex. TVA)
A890.3AlamăAlamă lustruită€24.81
B890.26DSilverChrome satinat€24.81
MONROE PMP -

Încărcați mânerul de tragere pliabil

StilModelCulorifinalizareaGrip Dia.Capacitate de încărcareMaterialMontarea orificiului de la centru la centruGrosimea farfurieiPreț (ex. TVA)
APH-0320NaturalNatural19 / 32 "220 lb.304 oțel inoxidabil6"3 / 64 "€79.25
BPH-0318SilverZinc lustruit51 / 64 "495 lb.Oţel7.125 "1 / 16 "€54.25
BPH-0317SilverZinc lustruit19 / 32 "176 lb.Oţel6"3 / 64 "€28.62
APPROVED VENDOR -

Mâner încastrat pliabil

StilModelLungime totalăLățimea totalăProiectarePreț (ex. TVA)
A269011 47 / 64 "2 15 / 32 "1 / 8 "€65.88
B267002 23 / 64 "2.25 "3 / 32 "€66.13
LAMP -

Mâner de tragere încastrat

StilModelTip montareCulorifinalizareaLungime totalăLățimea totalăGrosimea farfurieiProiectareDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
AAT-100-BSnap-InNegrumată3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nu este inclus€4.76
BAT-100-ISnap-InAlbmată3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nu este inclus€5.88
CHH-QTR-K2 IVSnap-InAlbmată3 15 / 64 "1 21 / 32 "5 / 64 "5 / 64 "-€5.48
AAT-100-BRSnap-InMaromată3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Nu este inclus€6.03
DAT-70-ISnap-InFildeşmată2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€4.49
DAT-70-BSnap-InNegrumată2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Nu este inclus€4.15
DAT-70-BRSnap-InMaromată2.75 "1.5 "-5 / 32 "Nu este inclus€4.53
EHH-DGauri filetateNegruLustruit4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€82.09
FHH-FB-2 / SGauri filetateSilverSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 X 20€33.32
GHH-KGauri filetateNegruLustruit4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€94.95
HHH-KL160Gauri filetateSilverSatin6 19 / 64 "2 29 / 64 "-13 / 64 "M4 X 8€140.26
FHH-FB-3 / SGauri filetateSilverSatin3 45 / 64 "2 23 / 64 "-13 / 64 "M4 X 20€26.60
FHH-FC-3 / SSudareSilverSatin3 45 / 64 "2 23 / 64 "-13 / 64 "Piuliță M4€32.52
FHH-FC-1 / SSudareSilverSatin5.437 "3 15 / 32 "-13 / 64 "Piuliță M4€46.25
LAMP -

Mâner încastrat pliabil

StilModelProiectareCulorifinalizareaSarcina nominală (Y / N)MaterialMontarea orificiului de la centru la centruLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
APT-1485 / 64 "GriPlacat cu zincDaOțel / aliaj de zinc / cauciuc sintetic5-13/64 "5 53 / 64 "3 35 / 64 "€115.36
B269007 / 64 "SilverLustruitN316 oțel inoxidabil1.125 "1.5 "1.875 "€59.19
ROCKWOOD -

Mâner încastrat pliabil

StilModelCulorifinalizareaSarcina nominală (Y / N)Dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A880.3AlamăAlamă lustruităNu# 6 x 3/4 OH WS€25.28
B880.26DSilverChrome satinatN# 8 x 3/4 SMS€19.07
ROCKWOOD -

Mânerele și tragerile încastrate

StilModelPreț (ex. TVA)
AD89 US26D€157.43
B94C US32D€68.61
CBF97L.32D€235.58
B94C US26D€138.75
DD89.26D€161.78
MONROE PMP -

Mâner încastrat pliabil

StilModelDimensiunea șurubuluiCulorifinalizareaGrip Dia.Sarcina nominală (Y / N)MaterialMontarea orificiului de la centru la centruProiectarePreț (ex. TVA)
APH-0305#6SilverLustruit1 / 8 "Nu304 oțel inoxidabil1.5 "11 / 32 "€8.23
BPH-0304#8SilverLustruit3 / 32 "Nu316 oțel inoxidabil3"3 / 8 "€17.58
APH-0306#8SilverLustruit3 / 16 "Nu304 oțel inoxidabil3"3 / 8 "€9.69
CPH-0310#8SilverLustruit15 / 64 "Nu304 oțel inoxidabil2.187 "5 / 16 "€11.09
DPH-0307#10SilverZinc lustruit3 / 4 "NuOţel3"19 / 64 "€9.32
EPH-0309#10Negrumată3 / 4 "NOţel3.75 "21 / 32 "€25.78
FPH-03031/4SilverZinc lustruit1 / 4 "NOţel3"3 / 8 "€4.45
SUGATSUNE -

Mâner de tragere încastrat

StilModelTip montareCulorifinalizareaLungime totalăLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPentru grosimea panouluiPreț (ex. TVA)
AATS-100-BSnap-InNegrumată3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nu este inclus51 / 64 "€3.86
AATS-100-IVSnap-InAlbmată3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nu este inclus51 / 64 "€4.84
BUT-105 / SSnap-InBlack / SilverSatin4.125 "1 37 / 64 "19 / 64 "--€18.93
BUT-75 / SSnap-InBlack / SilverSatin2 61 / 64 "1 27 / 64 "9 / 32 "--€17.63
CES-611 / ITGauri filetateSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 X 25-€15.18
DHH-AS2Gauri filetateSilverSatin4-23/32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Piuliță M4-€27.98
EHH-FB-1 / SGauri filetateSilverSatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 X 20-€35.24
FHH-KP150Gauri filetateSilverSatin5 63 / 64 "4 31 / 64 "13 / 64 "Piuliță M5-€45.80
CES-611 / ETȘtifturi filetateSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "Piuliță M5-€15.15
GHH-PS99Neafilat prin găuriNegrumată5 5 / 16 "2.437 "-4 x 1219 / 32 "€4.88
CES-611 / WOSudareSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€11.23
EHH-FC-2 / SSudareSilverSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "Piuliță M4-€31.30
ELESA -

Mâner de tragere încastrat

StilModelCuloriLungime totalăLățimea totalăGrosimea farfurieiProiectarePreț (ex. TVA)
AEPR.90-PF-C1Gri / Negru2"3.5 "5 / 64 "3 / 4 "€10.83
BEPR.120-PF-C1Gri / Negru3.75 "4.75 "11 / 64 "1.125 "€13.26
CEPR.120-PF-CleanAlb3.75 "4.75 "-1.125 "€16.36
CEPR.90-PF-CleanAlb2"3.5 "-47 / 64 "€13.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?