Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP PH-0317 Mâner de tragere pliabil cu sarcină nominală din oțel | AD8MYG 4LAR2

MONROE PMP PH-0317 Mâner de tragere pliabil cu sarcină nominală din oțel

În stoc
Articol: AD8MYG Model: PH-0317Ref încrucișat: 4LAR2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€29.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcați mânerul de tragere pliabil
CuloriSilver
Înălțimea decupajului3-9/32 "
Lățimea decupajului4-25/32 "
finalizareaZinc lustruit
Grip Dia.19 / 32 "
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare176 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Y
MaterialOţel
Montarea orificiului de la centru la centru6"
Tip montareNeafilat prin găuri
Temperatura de operare.-4 grade până la 140 grade F
Grosimea farfuriei3 / 64 "
Dimensiunea șurubului#10
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.4-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaGrip Dia.Capacitate de încărcareMaterialMontarea orificiului de la centru la centruGrosimea farfurieiPreț
MONROE PMP PH-0318 Mâner de tragere pliabil cu sarcină nominală din oțel | AD8MYH 4LAR3 PH-0318SilverZinc lustruit51 / 64 "495 lb.Oţel7.125 "1 / 16 "€55.15
MONROE PMP PH-0320 Mâner de tragere pliabil cu sarcină nominală Natural | AD8MYK 4LAR5 PH-0320NaturalNatural19 / 32 "220 lb.304 oțel inoxidabil6"3 / 64 "€81.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP PH-0317 Mâner de tragere pliabil cu sarcină nominală din oțel
€29.42 /unitate