SPEEDAIRE Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, debit mare de stil global


Filtru
Tip de schimb: Bună Flux Interchange , Material: 304 oțel inoxidabil , Max. Presiune: 400 psi , Sigilii: HNBR
StilModelDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
30E586
-1 / 2 "(M) NPT1 / 2 "-40 grade până la 250 grade F€35.05
B
30E581
-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 grade până la 200 grade F€33.30
C
30E590
-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 grade până la 250 grade F€7.05
A
30E585
-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "-40 grade până la 250 grade F€25.89
A
30E584
-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "-40 grade până la 250 grade F€2.10
A
30E582
-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 grade până la 250 grade F€12.02
A
30E583
-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 grade până la 250 grade F€14.69
B
30E580
-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "-40 grade până la 200 grade F€12.85
B
30E578
-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 grade până la 200 grade F€14.36
D
30E587
1 / 4 "1 / 4 "Furtun Barb--40 grade până la 200 grade F€16.36
D
30E588
3 / 8 "1 / 4 "Furtun Barb--40 grade până la 250 grade F€16.37

Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, debit mare de stil global

Fișele de cuplare cu debit mare în stil global Speedaire sunt capătul mamă al setului de cuplare, fabricate pentru a atașa unelte și furtunuri de aer la sursele de aer comprimat. Aceste cuplaje din oțel inoxidabil 304 îmbunătățesc debitul, oferind o eficiență superioară, costuri reduse cu aerul și o scădere a presiunii. Se mai numesc si nipluri si sunt potrivite pentru utilizarea pe liniile pneumatice in constructii, automatizari fabrici si operatiuni de constructii de mobilier. Alegeți dintr-o gamă de aceste cuplaje pentru furtunuri disponibile în dimensiuni de barb de 1/4, 3/8 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?