Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E588 Cuplaj Dop Furtun Barb 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LLH

SPEEDAIRE 30E588 Cuplaj Dop Furtun Barb 1/4 Oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AC4LLH Model: 30E588
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
€16.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Dimensiune Barb3 / 8 "
Marimea corpului1 / 4 "
Racord pentru furtunFurtun Barb
Tip de schimbBună Flux Interchange
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă400 psi
Garnituri etansareHNBR
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
SPEEDAIRE 30E578 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKX 30E578-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 grade până la 200 grade F€14.36
SPEEDAIRE 30E580 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKZ 30E580-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "-40 grade până la 200 grade F€12.85
SPEEDAIRE 30E581 Fișă de cuplare (f)npt 1/2 304 Oțel inoxidabil | AC4LLA 30E581-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 grade până la 200 grade F€33.30
SPEEDAIRE 30E582 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LLB 30E582-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 grade până la 250 grade F€12.03
SPEEDAIRE 30E583 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LLC 30E583-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 grade până la 250 grade F€14.69
SPEEDAIRE 30E584 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LLD 30E584-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "-40 grade până la 250 grade F€2.09
SPEEDAIRE 30E585 Fișă de cuplare (m)npt 1/2 Oțel inoxidabil 304 | AC4LLE 30E585-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "-40 grade până la 250 grade F€25.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E588 Cuplaj Dop Furtun Barb 1/4 Oțel inoxidabil 304
€16.37 /unitate