Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP PH-0318 Mâner de tragere pliabil cu sarcină nominală din oțel | AD8MYH 4LAR3

MONROE PMP PH-0318 Mâner de tragere pliabil cu sarcină nominală din oțel

În stoc
Element: AD8MYH Model: PH-0318Ref încrucișat: 4LAR3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€55.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcați mânerul de tragere pliabil
CuloriSilver
Înălțimea decupajului3-5/8 "
Lățimea decupajului5-3/4 "
finalizareaZinc lustruit
Grip Dia.51 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare495 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Y
MaterialOţel
Montarea orificiului de la centru la centru7.125 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Temperatura de operare.-4 grade până la 140 grade F
Grosimea farfuriei1 / 16 "
Dimensiunea șurubului#10
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaGrip Dia.Capacitate de încărcareMaterialMontarea orificiului de la centru la centruGrosimea farfurieiPreț
MONROE PMP PH-0317 Mâner de tragere pliabil cu sarcină nominală din oțel | AD8MYG 4LAR2 PH-0317SilverZinc lustruit19 / 32 "176 lb.Oţel6"3 / 64 "€29.42
MONROE PMP PH-0320 Mâner de tragere pliabil cu sarcină nominală Natural | AD8MYK 4LAR5 PH-0320NaturalNatural19 / 32 "220 lb.304 oțel inoxidabil6"3 / 64 "€81.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP PH-0318 Mâner de tragere pliabil cu sarcină nominală din oțel
€55.15 /unitate