Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0682 Șurub moletat 1/2-13X3 inch, 2PK | AA9YWD 1JUR4

APPROVED VENDOR Z0682 Șurub moletat 1/2-13X3 inch, 2 buc.

În stoc
Element: AA9YWD Model: Z0682Crucea Ref: 1JUR4
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
€32.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă2A
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1"
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capstriate
Lungime3"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB68 la B71
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune57,000
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiȘef GrosimeTip capȘef LățimeArticolLungimePreț
VINDATOR APROBAT PTS1500-SL Șurub moletat 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPasivată5 / 8 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare1.5 "€95.20
Furnizor APROBAT PTS2000-SL Șurub Moletat 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPasivată7 / 16 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare2"€104.74
VINDATOR APROBAT 4047-1500-SL Șurub cu degetul mare moletat 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-slPasivată3 / 4 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare1.5 "€99.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0682 Șurub moletat 1/2-13X3 inch, 2 buc.
€32.49 /ambalaj