GAST Compresoare de aer electrice montate pe rezervor Hot Dog, 1 etapă


Filtru
Amplificatoare: 14.0/7.0 , Control: Pornire/Oprire automată , Finalizarea: Vopsea gri , Tip motor: Deschideți Dripproof , Număr de etape: 1 , Lungime totală: 18 " , Faza: 1 , Dimensiune rezervor: 2 gal.
StilModelHPPresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A
1LAA-251T-M100X
1/650 psi17 "8"115€1,740.55
B
5HCD-101T-M550NGX
3/4100 psi22 "13 "115/230€2,625.17

Compresoare de aer electrice montate pe rezervor Hot Dog, 1 etapă

Compresoarele de aer staționare Gast cu rezervoare furnizează aer sub presiune în aplicații precum laboratoarele medicale, spitalele, industriile de prelucrare a alimentelor și automobile. Aceste unități durabile și robuste au lubrifiere permanentă fără ulei pentru a evacua aerul fără contaminanți și rezervoarele hot dog pentru a amortiza impulsurile de aer din compresorul cu piston pentru un flux de aer uniform. Sunt integrate cu un presostat automat de pornire/oprire pentru pornirea compresorului la 30/70/80 psi și oprire la 50/100 psi și un drenaj manual, supapă de siguranță a presiunii, manometru și supapă glob pentru control, siguranță și durabilitate. a unităţilor compresoare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer având motoare de 1/8, 1/6 și 3/4 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?