MICRO 100 Seturi de bare de foraj din carbură


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Finalizarea: necretate , Material: C2 Microgranul , Număr de bucați: 6
StilModelAdâncimea forajuluiBore Dia.Diametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A
MBB-0
0.075 ", 0.100", 0.100 ", 0.100", 0.150 ", & 0.150"0.020 ", 0.025", 0.030 ", 0.035", 0.040 ", & 0.045"1 / 8 "€517.97
B
BB-1
0.300 ", 0.300", 0.300 ", 0.400", 0.600 ", & 0.500"0.050 ", 0.060", 0.080 ", 0.100", 0.100 ", & 0.110"1 / 8 "€410.21
C
BB-4
0.400 ", 0.600", 0.800 ", 1.000", 0.500 ", & 1.000"0.230 ", 0.230", 0.230 ", 0.230", 0.290 ", & 0.290"5 / 16 "€629.98
B
BB-2
0.500 ", 0.700", 0.400 ", 0.700", 0.400 ", & 0.750"0.120 ", 0.120", 0.140 ", 0.140", 0.160 ", & 0.160"3 / 16 "€436.53
C
BB-3
0.500 ", 0.750", 1.000 ", 0.400", 0.600 ", & 1.000"0.180 ", 0.180", 0.180 ", 0.200", 0.200 ", & 0.200"1 / 4 "€470.12
D
BB-5
0.500 ", 1.000", 1.500 ", 0.750", 1.250 ", & 1.800"0.320 ", 0.320", 0.320 ", 0.360", 0.360 ", & 0.360"3 / 8 "€860.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?