Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set miniatural de scule de alezat MICRO 100 MBB-0 | AA8GDB 18E441

MICRO 100 Set miniatural de scule de alezat MBB-0

În stoc
Element: AA8GDB Model: MBB-0Crucea Ref: 18E441
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
€517.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de bare de foraj din carbură
Adâncimea forajului0.075 ", 0.100", 0.100 ", 0.100", 0.150 ", & 0.150"
Bore Dia.0.020 ", 0.025", 0.030 ", 0.035", 0.040 ", & 0.045"
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
MaterialC2 Microgranul
Număr de bucați6
Diametrul tijei.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)3.97
Lungimea navei (cm)15.56
Lățimea navei (cm)11.27
Codul HS8209000030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiBore Dia.Diametrul tijei.Preț
MICRO 100 BB-1 Set de bare de foraj pentru scule lipite 6 buc | AA8GCW 18E436 BB-10.300 ", 0.300", 0.300 ", 0.400", 0.600 ", & 0.500"0.050 ", 0.060", 0.080 ", 0.100", 0.100 ", & 0.110"1 / 8 "€410.21
MICRO 100 BB-2 Set de bare de alezat pentru scule lipite 6 buc | AA8GCX 18E437 BB-20.500 ", 0.700", 0.400 ", 0.700", 0.400 ", & 0.750"0.120 ", 0.120", 0.140 ", 0.140", 0.160 ", & 0.160"3 / 16 "€436.53
MICRO 100 BB-3 Set de bare de foraj pentru scule lipite 6 buc | AA8GCY 18E438 BB-30.500 ", 0.750", 1.000 ", 0.400", 0.600 ", & 1.000"0.180 ", 0.180", 0.180 ", 0.200", 0.200 ", & 0.200"1 / 4 "€470.12
MICRO 100 BB-4 Set de bare de foraj pentru scule lipite 6 buc | AA8GCZ 18E439 BB-40.400 ", 0.600", 0.800 ", 1.000", 0.500 ", & 1.000"0.230 ", 0.230", 0.230 ", 0.230", 0.290 ", & 0.290"5 / 16 "€629.97
MICRO 100 BB-5 Set de bare de alezat pentru scule lipite 6 buc | AA8GDA 18E440 BB-50.500 ", 1.000", 1.500 ", 0.750", 1.250 ", & 1.800"0.320 ", 0.320", 0.320 ", 0.360", 0.360 ", & 0.360"3 / 8 "€860.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Set miniatural de scule de alezat MBB-0
€517.96 /unitate