GAST 1LAA-251T-M100X Compresor de aer electric montat pe rezervor | AB9EFE 2CJH1

GAST 1LAA-251T-M100X Compresor de aer electric montat pe rezervor

În stoc
Element: AB9EFE Model: 1LAA-251T-M100XRef. cruce: 2CJH1 / 5Z671

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,740.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Tip compresorRezervor montat
finalizareaVopsea gri
Free Air CFM @ Max. Presiune0.9
HP1/6
Tipul de lubrifiereFără ulei
Presiune maximă50 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit50
Setarea presostatului la pornire30
Inălțime totală17 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală8"
Fază1
RPM pompă1725
Dimensiunea rezervorului2 gal.
Tip rezervorHot Dog
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8675
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS8414400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelHPPresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț
GAST 5HCD-101T-M550NGX Compresor de aer electric montat pe rezervor | AE7LCH 5Z674 5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/230€2,625.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 1LAA-251T-M100X Compresor de aer electric montat pe rezervor
€1,740.55 /unitate