GAST 5HCD-101T-M550NGX Compresor de aer electric montat pe rezervor | AE7LCH 5Z674

GAST 5HCD-101T-M550NGX Compresor de aer electric montat pe rezervor

În stoc
Articol: AE7LCH Model: 5HCD-101T-M550NGXCrucea Ref: 5Z674

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,625.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1 / 4 "
amperi14.0/7.0
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlPornire/Oprire automată
finalizareaVopsea gri
Free Air CFM @ Max. Presiune4.7
HP3/4
Tipul de lubrifiereFără ulei
Presiune maximă100 psi
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit90
Setarea presostatului la pornire70
Inălțime totală22 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală13 "
Fază1
Dimensiunea rezervorului2 gal.
Tip rezervorHot Dog
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelHPPresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț
GAST 1LAA-251T-M100X Compresor de aer electric montat pe rezervor | AB9EFE 2CJH1 1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"115€1,740.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 5HCD-101T-M550NGX Compresor de aer electric montat pe rezervor
€2,625.17 /unitate