DAYTON Ventilatoare de răcire ale transformatoarelor, lame din aluminiu turnat


Filtru
Lama Material: Aluminiu turnat , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , Izolarea motorului: Clasa B , Număr de lame: 4 , Lungimea cablului de alimentare: 15ft
StilModelMax. AdâncimeFlux de aerAmplificatoare ACRPM motorTipul motoruluiMountFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A
13F050
13-5/16 "Cfm 31003.1/1.51140Condensator divizat permanentMuntele de gardă1115/230€1,486.56
A
13F051
13-5/16 "Cfm 46003.1/1.51140Condensator divizat permanentMuntele de gardă1115/230€1,765.53
A
13F052
13-5/16 "Cfm 68003.4/1.71140Condensator divizat permanentMuntele de gardă1115/230€1,894.62
A
13F053
13-5/16 "Cfm 45901.1-1.2 / 0.61725Faza 3Muntele de gardă3208-230 / 460€1,469.94
A
13F054
13-5/16 "Cfm 50001.1-1.2 / 0.61725Faza 3Muntele de gardă3208-230 / 460€1,744.75
A
13F055
13-5/16 "Cfm 70001.4-1.5 / .751725Faza 3Muntele de gardă3208-230 / 460€1,869.65
A
13F056
13-5/16 "Cfm 31001.3-1.4 / 0.71140Faza 3Muntele de gardă3208-230 / 460€1,411.64
A
13F057
13-5/16 "Cfm 46001.3-1.4 / 0.71140Faza 3Muntele de gardă3208-230 / 460€1,677.71
A
13F058
13-5/16 "Cfm 68001.5-1.6 / 0.81140Faza 3Muntele de gardă3208-230 / 460€1,798.84
A
2ATX6
13-5/16 "Cfm 45903.0/1.51725Condensator divizat permanentMuntele de gardă1115/230€1,357.47
A
2ATX7
13-5/16 "Cfm 66004.1/2.11725Condensator divizat permanentMuntele de gardă1115/230€1,627.96
A
2ATX8
13-5/16 "Cfm 79004.7/2.41700Condensator divizat permanentMuntele de gardă1115/230€1,713.43
B
2ATX9
15.75 "Cfm 65994.1/2.11725Condensator divizat permanentSuport tubular1115/230€1,773.73

Ventilatoare de răcire ale transformatoarelor, lame din aluminiu turnat

Ventilatoarele de răcire a transformatoarelor Dayton creează flux de aer în jurul transformatoarelor electrice pentru a le reduce temperatura de funcționare prin disiparea căldurii generate în timpul funcționării în centralele electrice și în spațiile industriale. Au lame din aluminiu cu apărătoare din oțel pentru a proteja lamele de deteriorarea în condiții meteorologice dure. Aceste ventilatoare dispun de motoare izolate de clasa B cu o carcasă închisă cu aer pentru a ține pătruns praful și umezeala și suporturi de protecție/tubulare pentru montarea ventilatoarelor la transformatoare. Alegeți dintr-o gamă largă de ventilatoare cu transformator, disponibile cu viteze ale fluxului de aer cuprinse între 3100 și 7900 CFM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?