DAYTON 13F054 Ventilator transformator 230/460v 20 inchi 5000 Cfm | AA4UZV

DAYTON 13F054 Ventilator transformator 230/460v 20 inchi 5000 Cfm

În stoc
Articol: AA4UZV Model: 13F054

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,744.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de răcire a transformatorului
Flux de aerCfm 5000
Amplificatoare AC1.1-1.2 / 0.6
Diametrul lamei.20 "
Materialul lameiAluminiu turnat
Dimensiunea A23 "
Inrameaza-le48Y Jug Mount
Înălţime23 "
HP1/4
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime13-5/16 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiFaza 3
MountMuntele de gardă
Ochi de montare OC17-3/4 "
Numărul de lame4
Fază3
Lungimea cablului de alimentare15ft
Voltaj208-230 / 460
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)45.47
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)61.47
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiunea B Max. (21-1 / 4 ")
    • Dimensiunea B Min. (17-3 / 4 ")
    • Dimensiunea C Max. (18-1 / 2 ")
    • Dimensiunea C Min. (18-1 / 2 ")
    • Gardieni (oțel)

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeFlux de aerAmplificatoare ACRPM motorTipul motoruluiMountFazăVoltajPreț
DAYTON 13F050 Ventilator transformator 115/230v 16 inchi 3100 Cfm | AA4UZQ 13F05013-5/16 "Cfm 31003.1/1.51140Condensator divizat permanentMuntele de gardă1115/230€1,486.57
DAYTON 13F051 Ventilator transformator 115/230v 20 inchi 4600 Cfm | AA4UZR 13F05113-5/16 "Cfm 46003.1/1.51140Condensator divizat permanentMuntele de gardă1115/230€1,765.54
DAYTON 13F052 Ventilator transformator 115/230v 24 inch 6800 Cfm | AA4UZT 13F05213-5/16 "Cfm 68003.4/1.71140Condensator divizat permanentMuntele de gardă1115/230€1,894.62
DAYTON 13F053 Ventilator transformator 230/460v 16 inchi 4590 Cfm | AA4UZU 13F05313-5/16 "Cfm 45901.1-1.2 / 0.61725Faza 3Muntele de gardă3208-230 / 460€1,469.93
DAYTON 13F055 Ventilator transformator 230/460v 24 inch 7000 Cfm | AA4UZW 13F05513-5/16 "Cfm 70001.4-1.5 / .751725Faza 3Muntele de gardă3208-230 / 460€1,869.66
DAYTON 13F056 Ventilator transformator 230/460v 16 inchi 3100 Cfm | AA4UZX 13F05613-5/16 "Cfm 31001.3-1.4 / 0.71140Faza 3Muntele de gardă3208-230 / 460€1,411.63
DAYTON 13F057 Ventilator transformator 230/460v 20 inchi 4600 Cfm | AA4UZY 13F05713-5/16 "Cfm 46001.3-1.4 / 0.71140Faza 3Muntele de gardă3208-230 / 460€1,677.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13F054 Ventilator transformator 230/460v 20 inchi 5000 Cfm
€1,744.75 /unitate