USA SEALING Tuburi


Filtru
Max. Presiune de lucru la 70 F: 40 psi
StilModelGrosimea pereteluiRaza de indoireDuritateÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A
ZUSA-HT-2135
1 / 4 "1 1 / 2 "Malul A: 651 1 / 2 "140 psi2"-40 până la 140 ° FPVC€691.76
B
ZUSA-HT-1830
1 / 16 "--1 / 4 "20 psi3 / 8 "50 grade până la 150 grade F.PVC€6.81
C
ZUSA-HT-2977
1 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 grade până la 150 grade F.PVC€8.35
D
ZUSA-HT-2190
1 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 grade până la 150 grade F.PVC€4.83
C
ZUSA-HT-1496
1 / 16 "--3 / 8 "120 psi1 / 2 "80 grade până la 150 grade F.poliuretan€21.31
C
ZUSA-HT-2290
1 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 grade până la 150 grade F.PVC€5.86
E
ZUSA-HT-1365
1 / 16 "1-1/2 "-3 / 16 "-5 / 16 "50 grade până la 120 grade F.Latex€30.49
B
ZUSA-HT-1813
1 / 16 "--3 / 16 "25 psi5 / 16 "50 grade până la 150 grade F.PVC€10.64
F
ZUSA-HT-1395
1 / 32 "--1 / 8 "Nu a fost votat3 / 16 "10 grade până la 480 grade F.Viton€53.57
G
ZUSA-HT-1855
1 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 grade până la 500 grade F.PTFE€26.27
B
ZUSA-HT-1827
1 / 32 "--1 / 8 "20 psi3 / 16 "50 grade până la 150 grade F.PVC€3.65
G
ZUSA-HT-1846
1 / 32 "--3 / 8 "-7 / 16 "150 grade până la 500 grade F.PTFE€32.99
E
ZUSA-HT-1361
1 / 32 "1"-1 / 16 "-1 / 8 "50 grade până la 120 grade F.Latex€11.61
H
ZUSA-HT-798
3 / 16 "4"Malul A: 701"360 psi1 3 / 8 "-100 până la 440 ° F-€2,273.67
H
ZUSA-HT-797
3 / 16 "3 1 / 4 "Malul A: 703 / 4 "360 psi1 1 / 8 "-100 până la 440 ° Fsilicon€1,655.89
H
ZUSA-HT-792
5 / 32 "1"Malul A: 703 / 8 "210 psi11 / 16 "-100 până la 440 ° Fsilicon€847.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?