USA SEALING ZUSA-HT-797 Tub, 1 1/8 inch diametru exterior, 3/4 inch diametru interior. | CH6TAT 742R65

USA SEALING Tub ZUSA-HT-797, 1 1/8 inch diametru exterior, 3/4 inch diametru interior.

În stoc
Articol: CH6TAT Model: ZUSA-HT-797Crucea Ref: 742R65

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,655.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire3 1 / 4 "
DuritateMalul A: 70
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă360 psi
În afara Dia.1 1 / 8 "
Temp. Gamă-100 până la 440 grade. F
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului50 ft.
Materialul tubuluisilicon
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiRaza de indoireDuritateÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăMaterialul tubuluiPreț
SUA etanșare ZUSA-HT-1846 Tuburi, PTFE, 3/8 inch ID, 7/16 inch OD | CE9CWX 55YT04 ZUSA-HT-18461 / 32 "--3 / 8 "-7 / 16 "150 grade până la 500 grade F.PTFE€32.98
SUA etanșare ZUSA-HT-1855 Tuburi, PTFE, 1/2 inch ID, 37/64 inch OD | CE9CWY 55YT11 ZUSA-HT-18551 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 grade până la 500 grade F.PTFE€26.27
USA SEALING ZUSA-HT-2977 Tub, 3/8 inch diametru interior, 1/2 inch diametru exterior | CE9CXD 55YK38 ZUSA-HT-29771 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 grade până la 150 grade F.PVC€8.35
USA SEALING ZUSA-HT-1395 Tub, 3/16 inch diametru exterior, 1/8 inch diametru interior | CE9CXG 55YR46 ZUSA-HT-13951 / 32 "--1 / 8 "Nu a fost votat3 / 16 "10 grade până la 480 grade F.Viton€53.57
USA SEALING ZUSA-HT-2190 Tub, 1/4 inch diametru interior, 3/8 inch diametru exterior | CE9CXH 55YN24 ZUSA-HT-21901 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 grade până la 150 grade F.PVC€4.83
USA SEALING ZUSA-HT-1496 Tub, 1/2 inch diametru exterior, 3/8 inch diametru interior | CE9CXJ 55YN99 ZUSA-HT-14961 / 16 "--3 / 8 "120 psi1 / 2 "80 grade până la 150 grade F.poliuretan€21.31
USA SEALING ZUSA-HT-2290 Tub, 1/2 inch diametru interior, 5/8 inch diametru exterior | CE9CXK 55YM80 ZUSA-HT-22901 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 grade până la 150 grade F.PVC€5.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING Tub ZUSA-HT-797, 1 1/8 inch diametru exterior, 3/4 inch diametru interior.
€1,655.89 /unitate