Catalogul de etanșare din SUA include folii de plastic și material plat, garnituri de tablă și inel, supape cu ac pentru instalații sanitare, stoc de tije din plastic, stoc de tuburi din plastic, foi de cauciuc, accesorii pentru tambururi de furtun, supape cu bilă și multe altele. SUA Sigilarea supapelor cu bilă au o structură din 2 piese, sporind durabilitatea și fiabilitatea în aplicațiile de control al fluidelor. Vin cu o tijă rezistentă la explozie, oferind un strat suplimentar de siguranță și împiedicând îndepărtarea neintenționată a tijei în timpul funcționării. Aceste supape cu bilă oferă o gamă largă de temperatură de la -20 la 350 de grade F pentru oțel inoxidabil și de la 32 la 140 de grade F pentru construcția din acetal, făcându-le potrivite pentru diverse setări industriale cu condiții de temperatură diferite. Brandurile arbori de mișcare liniară au o duritate minimă a suprafeței de 60-65 RC, oferind durabilitate sporită și rezistență la uzură și abraziune. Vin cu un diametru al arborelui de 10 mm, oferind compatibilitate cu diverse sisteme de mișcare liniară. Au o compoziție de material din oțel carbon, oferind un echilibru între rezistență și prelucrabilitate, făcându-le potrivite atât pentru aplicații întărite, cât și necălite în sistemele de mișcare liniară.