Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUA etanșare ZUSA-HT-1846 Tuburi, PTFE, 3/8 inch ID, 7/16 inch OD | CE9CWX 55YT04

USA SEALING Tub ZUSA-HT-1846, PTFE, 3/8 inch ID, 7/16 inch OD

În stoc
Element: CE9CWX Model: ZUSA-HT-1846Crucea Ref: 55YT04

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€32.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.3 / 8 "
În afara Dia.7 / 16 "
Temp. Gamă150 grade până la 500 grade F.
Culoarea tubuluiAlb
Lungimea tubului5 ft.
Materialul tubuluiPTFE
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiRaza de indoireDuritateÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăMaterialul tubuluiPreț
SUA etanșare ZUSA-HT-1855 Tuburi, PTFE, 1/2 inch ID, 37/64 inch OD | CE9CWY 55YT11 ZUSA-HT-18551 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 grade până la 500 grade F.PTFE€26.27
USA SEALING ZUSA-HT-2977 Tub, 3/8 inch diametru interior, 1/2 inch diametru exterior | CE9CXD 55YK38 ZUSA-HT-29771 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 grade până la 150 grade F.PVC€8.35
USA SEALING ZUSA-HT-1395 Tub, 3/16 inch diametru exterior, 1/8 inch diametru interior | CE9CXG 55YR46 ZUSA-HT-13951 / 32 "--1 / 8 "Nu a fost votat3 / 16 "10 grade până la 480 grade F.Viton€53.57
USA SEALING ZUSA-HT-2190 Tub, 1/4 inch diametru interior, 3/8 inch diametru exterior | CE9CXH 55YN24 ZUSA-HT-21901 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 grade până la 150 grade F.PVC€4.83
USA SEALING ZUSA-HT-1496 Tub, 1/2 inch diametru exterior, 3/8 inch diametru interior | CE9CXJ 55YN99 ZUSA-HT-14961 / 16 "--3 / 8 "120 psi1 / 2 "80 grade până la 150 grade F.poliuretan€21.31
USA SEALING ZUSA-HT-2290 Tub, 1/2 inch diametru interior, 5/8 inch diametru exterior | CE9CXK 55YM80 ZUSA-HT-22901 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 grade până la 150 grade F.PVC€5.86
USA SEALING ZUSA-HT-1361 Latex, tuburi din latex, 1/8 inch OD, 5 picioare tub | CE9YNX 56AL65 ZUSA-HT-13611 / 32 "1"-1 / 16 "-1 / 8 "50 grade până la 120 grade F.Latex€11.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING Tub ZUSA-HT-1846, PTFE, 3/8 inch ID, 7/16 inch OD
€32.98 /unitate