EDWARDS SIGNALING Seria 101 de halogeni continui


Filtru
Lens Material: Policarbonat
StilModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiIeșire ușoarăVoltaj
A
101SINHM-N5
-0.11A3-5/16 "3-5/8 "12 W Halogen70 Lumen120 V la 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHR-G1
-0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC
RFQ
A
101SINHC-G1
-0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen52 Lumen24 VDC
RFQ
A
101SINHC-N5
-0.11A3-5/16 "3-5/8 "12 W Halogen70 Lumen120 V la 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHM-G1
-0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen52 Lumen24 VDC
RFQ
A
101SINHR-N5
-0.11A6"7.125 "12 W Halogen-120 VAC la 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHA-G1
Chihlimbar0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC
RFQ
A
101SINHA-N5
Chihlimbar0.11A3-5/16 "3-5/8 "12 W Halogen70 Lumen120 V la 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHB-N5
Albastru0.11A6"7.125 "9 W Halogen-120 VAC la 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHB-G1
Albastru0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC
RFQ
A
101SINHG-G1
Verde0.32A6"7.125 "9 W Halogen-24 VDC
RFQ
A
101SINHG-N5
Verde0.11A3-5/16 "3-5/8 "12 W Halogen70 Lumen120 V la 50/60 Hz
RFQ

Seria 101 de halogeni continui

Halogenii Edwards Signaling din seria 101 sunt dispozitive de semnalizare ideale pentru furnizarea de alerte vizuale și sonore în medii exterioare. Aceste dispozitive oferă diferite moduri de operare, cum ar fi opțiuni de aprindere constantă, intermitent și multi-mod (intermitent sau permanent) pentru a se potrivi diferitelor scenarii de semnalizare. Ele furnizează un semnal sonor cu un nivel sonor de 95 dB la 1 metru sau 85 dB la 10 picioare pentru alerte clare și care atrage atenția.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?