EDWARDS SIGNALING 101SINHM-G1 Halogen continuu, magenta, 24 VDC, 0.32 A

Element: CF4LGE Model: 101SINHM-G1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHalogen continuu
Evaluare curent0.32A
Diametru3-5/16 "
Înălţime3-5/8 "
Tip lămpi9 W Halogen
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară52 Lumen
Sursă de luminăConstant
StandardAprobare UL, CSA
Voltaj24 VDC

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiIeșire ușoarăVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 Halogen continuu, chihlimbar, 24 VDC, 0.32 A Evaluare | CF4LFW 101SINHA-G1Chihlimbar0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHA-N5 Halogen continuu, chihlimbar, 120 VCA, 0.11 A Evaluare | CF4LFX 101SINHA-N5Chihlimbar0.11A3-5/16 "3-5/8 "12 W Halogen70 Lumen120 V la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHB-G1 Halogen continuu, albastru, 24 VDC, 0.32 A Evaluare | CF4LFY 101SINHB-G1Albastru0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHB-N5 Halogen continuu, albastru, 120 VCA, 0.11 A nominal | CF4LFZ 101SINHB-N5Albastru0.11A6"7.125 "9 W Halogen-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHC-G1 Halogen continuu, transparent, 24 VDC, 0.32 A Evaluare | CF4LGA 101SINHC-G1-0.32A3-5/16 "3-5/8 "9 W Halogen52 Lumen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHC-N5 Halogen continuu, transparent, 120 Vca, 0.11 A nominal | CF4LGB 101SINHC-N5-0.11A3-5/16 "3-5/8 "12 W Halogen70 Lumen120 V la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101SINHG-G1 Halogen continuu, verde, 24 VDC, 0.32 A nominal | CF4LGC 101SINHG-G1Verde0.32A6"7.125 "9 W Halogen-24 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101SINHM-G1 Halogen continuu, magenta, 24 VDC, 0.32 A