SQUARE D Seria QOM, întrerupătoare cu șurub


Filtru
Evaluare tensiune AC: 240 VAC , AER @ 120VAC: 22kA , AER @ 240VAC: 22kA , Tip întrerupător: Întrerupător principal , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Marimea ramei: 100A / QO , Tip cadru: QO , Număr de poli: 2 , Conexiune terminală: Iulie
StilModelLăţimeEvaluare AICamperiAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț (ex. TVA)
A
QOM2200MVH
--200----240€818.44
RFQ
B
QOM2200VH-1021
--200----240-
RFQ
C
QOM2175MM
-10kAIC @ 240V175A----240V€464.73
A
QOM2100MM
--100----240€464.73
RFQ
D
QOM2150MM
-10kAIC @ 240V150A----240V€464.73
B
QOM2150MVH
--150----240€891.70
RFQ
E
QOM90VH
--90----240€223.25
RFQ
F
QOM2175VH
-22kAIC @ 240V175A----240V€361.31
A
QOM2100MVH
--100----240€891.70
RFQ
E
QOM80VH
--80----240€223.25
RFQ
A
QOM2125MVH
--125----240€891.70
RFQ
G
QOM60VH
-22kAIC @ 240V60A----240V€161.59
H
QOM2200MM
-10kAIC @ 240V200A----240V€464.73
I
QOM2225VH
-22kAIC @ 240V225A----240V€361.31
J
QOM2125MM
-10kAIC @ 240V125A----240V€464.73
K
QOM2225MM
-10kAIC @ 240V225A----240V-
RFQ
L
QOM100VH
5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€283.21
M
QOM125VH
5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€405.35
N
QOM70VH
5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€198.83
O
QOM2100VH
5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€640.01
P
QOM2200VH
5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€397.81
Q
QOM2150VH
5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€420.50
R
QOM2125VH
5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€637.93

Seria QOM, întrerupătoare cu șurub

Întreruptoarele din seria Square D QOM sunt special concepute pentru a oferi protecție a circuitelor industriale și comerciale împotriva deteriorării cauzate de suprasarcină și scurtcircuit. Aceste întreruptoare de circuit cu șuruburi au un design compact pentru a minimiza spațiul și amprenta pe panou, iar indicatorul său roșu brevetat Visi-Trip asigură detectarea ușoară a întreruptorului declanșat. Au o configurație cu doi poli, cu un amper nominal de 100 - 150 A la 240 VAC și mai puține conexiuni terminale pentru o instalare rapidă și ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare cu șuruburi din seria QOM, disponibile cu valori nominale de întrerupere de 10 și 22 kAIC pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?