Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOM2150MM Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 150 A, 240 VAC, 2 P | AG8UJK

SQUARE D QOM2150MM Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 150 A, 240 VAC, 2 P

În stoc
Articol: AG8UJK Model: QOM2150MM

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€497.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi150A
Tip cadruQO
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)13.97

Detalii produs:

    • Întrerupător principal cu carcasă turnată, listat UL, evaluat pentru surse de alimentare de 150 A și 240 VAC la 50 / 60 Hz, pentru a oferi protecție împotriva scurtcircuitului și condițiilor de suprasarcină
    • Seria QAM monofazată, configurație cu 2 poli cu urechi instalabile pe teren pentru acomodarea conductorilor de dimensiunea 4 AWG - 300 kcmil
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică care oferă funcționalitate de limitare a curentului atât instantanee, cât și pe termen lung
    • Echipat cu instalație de montare cu șuruburi pentru instalații ușoare de tablouri și tablouri de distribuție

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluare AICamperiAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D QOM100VH Întrerupător 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€160.24
SQUARE D QOM2150VH Întrerupător 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM2200VH Întrerupător 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€354.80
SQUARE D QOM125VH Întrerupător 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€303.72
SQUARE D QOM2100VH Întrerupător 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM2125VH Întrerupător principal Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM70VH Întrerupător cu șuruburi, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOM2150MM Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 150 A, 240 VAC, 2 P
€497.09 /unitate