Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOM2200VH Întrerupător 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334

SQUARE D QOM2200VH Întrerupător 200 A, 120 / 240 V

În stoc
Element: AA9GHP Model: QOM2200VHCrucea Ref: 1D334
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
€354.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
AER @ 120VAC22kA
AER @ 240VAC22kA
amperi200
Tip întrerupătorÎntrerupător principal
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3.6 "
Marimea ramei100A / QO
Lungime5.6 "
Max. Evaluare AIR22kA
Max. Dimensiunea firului300 kcmil
Min. Dimensiunea firului4AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareIulie
Lăţime5.07 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător miniatural certificat UL, certificat CSA și conform RoHS, utilizat pentru protecția la scurtcircuit și suprasarcină
    • Compatibil cu dispozitive CSED, centre de încărcare QO & Homeline și plăci de panouri NQOD clasificate pentru 200 - 225 A
    • Dispune de protecție termomagnetică pentru a oferi atât funcții instantanee, cât și funcții de lungă durată

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluare AICamperiAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D QOM100VH Întrerupător 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€160.24
SQUARE D QOM2150VH Întrerupător 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM125VH Întrerupător 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€303.72
SQUARE D QOM2100VH Întrerupător 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM2125VH Întrerupător principal Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM70VH Întrerupător cu șuruburi, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€163.88
SQUARE D QOM2125MM Întrerupător miniatural Qwik-Open, 125 A, 240 VAC, cu priză | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC @ 240V125A----240V€497.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOM2200VH Întrerupător 200 A, 120 / 240 V
€354.80 /unitate