A Rulmenti: Fără grăsime , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Evaluarea taxei: Piedestal dublu greu, industrial , Finalizarea: Pudră acoperită , ID furtun: Da , Material furtun: PVC , Material carcasă: Oţel , Zăvor: Standard , Max. Temp.: 210 grade F , Montare: Perete, coloană, bancă, camion , Inălțime totală: 18.25 " , Lățimea totală: 19.125 " , intrare bobina: 1 "(F) NPT , Tip de etanșare: Aflas
Mulinete pentru furtunuri de ultimă generație, seria SD, retractabile cu arc
Tamburele de furtun din seria Reelcraft SD se montează pe pereți, podele, camioane sau alte spații compacte pentru a ține, depozita și proteja furtunurile de aer, apă și vid împotriva deteriorărilor și sunt utilizate în industriile chimice, centrele de service auto și flote și șantierele de construcții. Au o construcție din oțel acoperit cu pulbere, cu un ansamblu de arc de antrenare extern ușor de întreținut, zăvor și clichet din aluminiu turnat supradimensionat, piese pentru traseul fluidului din fontă ductilă și cadru cu șuruburi pentru rezistență la coroziune, rezistență structurală și durabilitate. Aceste mulinete sunt dotate cu ghidaje cu role din compozit UHMW / HDPE cu impact ridicat, cu rezistență ridicată la uzură, pentru a reduce tensiunea furtunului sau îndoirile în timp ce trageți furtunul din orice unghi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tambururi de furtun de culoare roșie pentru a susține furtunuri cu diametre interne de 3/4 și 1 inch.