REELCRAFT SD13035 OLP 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 35 picioare Lungime 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323

REELCRAFT SD13035 OLP 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 35 picioare Lungime 300 Psi 210f

În stoc
Articol: AA4MBN Model: SD13035 OLP 1Crucea Ref: 12U323

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,748.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiFără grăsime
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiPiedestal dublu greu, industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/4 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului35ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)3/4 "(M) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorStandard
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.210 grade F
MontarePerete, coloană, bancă, camion
Inălțime totală18.25 "
Lungime totală18.75 "
Lățimea totală19.125 "
Admisia mulinetei1 "(F) NPT
Tipul de etanșareAflas
Material pivotantOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.73
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPresiune maximăLungime totalăPreț
REELCRAFT SD13050 OLP 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324 SD13050 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft300 psi18.75 "€1,781.01
REELCRAFT SD14035 OLP 1 tambur pentru furtun 1 inch 35 picioare Lungime 300 Psi 210f | AA4MBQ 12U325 SD14035 OLP 11 "(M) NPT1"35ft300 psi18.75 "€1,781.01
REELCRAFT SD14050 OLP 1 tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(M) NPT1"50ft300 psi20.75 "€1,838.18
REELCRAFT SD13035 OVP 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 35 picioare Lungime 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft300 psi18.75 "€2,016.62
REELCRAFT SD13050 OVP 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft300 psi18.75 "€2,196.80
REELCRAFT SD14035 OVP 1 tambur pentru furtun 1 inch 35 picioare Lungime 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(M) NPT1"35ft250 psi18.75 "€2,084.20
REELCRAFT SD14050 OVP 1 tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330 SD14050 OVP 11 "(M) NPT1"50ft250 psi20.75 "€2,954.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT SD13035 OLP 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 35 picioare Lungime 300 Psi 210f
€1,748.09 /unitate