DEWALT Spălător sub presiune cu apă rece


Filtru
Evaluarea taxei: Comercial , Marca motorului: Honda , Tipul combustibilului: Gaz , Material piston: Ceramica solida , Tip pompa: CAT Industrial Triplex , Tip de pornire: Recul , Garantie: Anul 3
StilModelRata de curgereÎnălţimeLungimeGreutate NetăPresiune de funcționareLăţimePreț (ex. TVA)
A
DXPW60603
2.8 g / min23.5 "34 "82 lb.3200 psi21 "€1,900.41
B
DXPW60604
3.5 g / min28.5 "38 "122 lb.3800 psi22.5 "€2,159.99
C
DXPW60605
4 g / min28.5 "38 "139 lb.4200 psi22.5 "€2,433.72
D
DXPW60606
4 g / min26.5 "36 "192 lb.4200 psi23 "€3,693.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?