DEWALT DXPW60605 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599

DEWALT DXPW60605 Mașină de spălat cu presiune cu gaz 4200psi 4gpm

În stoc
Articol: AC6FXZ Model: DXPW60605Crucea Ref: 33M599

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,433.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Injecție cu detergentNici unul
Evaluarea taxeiComercial
Marca motoruluiHonda
Marimea motorului389cc
Rata de curgere4 g / min
Tipul combustibiluluiGaz
Înălţime28.5 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
Lungime38 "
Greutate Netă139 lb.
Presiune de funcționare4200 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Tip pompăCAT Industrial Triplex
Ore utile pe săptămână20+
GaranțieAnul 3
Tipul de apăRece
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)71.76
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)67.63
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dewalt DXPW60605 gas pressure washer is powered by a Honda GX390 engine ideal for dispensing water at a maximum pressure output of 4200 PSI for cleaning tasks. It is ideal for deck cleaning, wood restoration, paint preparation, graffiti removal and other professional cleaning services

Caracteristici:

  • This washer has solid ceramic pistons for wear resistance and extended service.
  • Its direct pump drive configuration minimises energy loss and maximises power transmission efficiency for faster cleaning times.
  • This washer has a 389 cc engine displacement for increased power and torque for tough cleaning tasks on stubborn dirt and grime.
  • It includes a 3/8-inch x 50-foot high-pressure steel-braided hose, a pro-style spray wand with 5 quick-connect nozzle tips and a downstream detergent injection system for convenient use of cleaners.

Întrebări frecvente:

Q. What is the continuous operation time of this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A. It allows for 20 hours per week for extended operation without compromising performance or durability for commercial and industrial applications.

Q. How do I maintain and care for this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A.

  • Check engine oil levels regularly.
  • Clean or replace air filters as needed.
  • Inspect hose connections for leaks.
  • Store the pressure washer in a dry, protected area when not in use.

Q. What safety features does this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer have?

A.

  • Low-oil shutdown to safeguard the engine from damage.
  • Thermal relief valves to prevent overheating during extended operation.

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeLungimeGreutate NetăPresiune de funcționareLăţimePreț
DEWALT DXPW60603 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 g / min23.5 "34 "82 lb.3200 psi21 "€1,900.41
DEWALT DXPW60604 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 3800psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 g / min28.5 "38 "122 lb.3800 psi22.5 "€2,160.00
DEWALT DXPW60606 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 g / min26.5 "36 "192 lb.4200 psi23 "€3,693.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DXPW60605 Mașină de spălat cu presiune cu gaz 4200psi 4gpm
€2,433.72 /unitate