A B Amplificatoare AC: 20 , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Evaluare curentă: A 20 , Nota: Comercial , Înălțime: 1.54 " , Lungime: 4.28 " , Blocare: Nu , Material: termoplastic , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , CP nominal: 1 la 2 , Stil: Linie stil (R) , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 1-Pol , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.44 " , Metoda de cablare: Modul de cablare
Întrerupătoare basculante cu 1 pol, SNAPConnect, seria Style Line
Hubbell Wiring Device-Comutatoarele basculante cu 1 pol Kellems sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație în aplicații de construcții și industriale. Aceste întrerupătoare decorative Style Line fără terminale sub tensiune expuse au o construcție termoplastică cu o punte de oțel placată cu zinc și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. De asemenea, sunt dotate cu capse cu auto-împământare pentru a asigura continuitatea împământării între cutiile metalice de perete și curelele de montare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile cu putere nominală curentă de 20A, având culorile negru și fildeș pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare basculante iluminate cu 1 pol din aceeași serie cu un indicator LED pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Off.