A B Amplificatoare AC: 15 , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Evaluare curentă: A 15 , Nota: Comercial , Înălțime: 1.54 " , Indicator: LED albastru , Lungime: 4.28 " , Blocare: Nu , Material: termoplastic , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , CP nominal: 0.5 la 2 , Stil: Linie stil (R) , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 1-Pol , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.44 " , Metoda de cablare: Modul de cablare
Comutatoare cu bascule iluminate cu 1 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator Series, întrerupătoarele basculante cu 1 pol sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație în construcții și aplicații industriale. Aceste întrerupătoare de rezistență SNAPConnect fără terminale sub tensiune expuse au o construcție termoplastică cu o punte de oțel placată cu zinc și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. De asemenea, au indicatoare LED albastre pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Off și capse de auto-împământare pentru continuitatea împământării între cutiile metalice de perete și curelele de montare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare, disponibile cu curent nominal de 15A, având culorile alb-negru activate Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare basculante cu 1 poli din aceeași serie cu un indicator LED pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Pornit.