ANSELL 56-230 Șorțuri din polietilenă Alphatec


Filtru
Tipul de închidere: Legături , Culoare: Albastru , Familie de culori: Blues , Material: polietilenă , Număr de buzunare: 0 , Stilul cusăturii: Sealed , Mărimea: Universal , Grosime: 1.5mil. , latime: 28 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
56-230
46 "€59.65
A
56-230
55 "€71.28

56-230 Șorțuri din polietilenă Alphatec

Șorțurile din polietilenă Ansell AlphaTec seria 56-230 protejează hainele și pielea de scurgeri și pete. În industriile de sănătate, acestea protejează împotriva fluidelor corporale și a germenilor. În mod similar, în laboratoare, ei protejează împotriva substanțelor chimice. De asemenea, sunt de unică folosință.

DESCRIERE

  • Șorțurile Ansell AlphaTec Seria 56-230 sunt compuse din polietilenă tăiată și asigură protecție împotriva stropilor chimici purtătorului.
  • Au legături din material încorporate care permit utilizatorului să personalizeze potrivirea.
  • Aceste șorțuri albastre de unică folosință au o grosime de 1.25 milimetri.
  • Aceste șorțuri acoperă partea frontală a lucrătorului de la vârful trunchiului până la genunchi sau mai jos.
  • Sunt fără mâneci și au spatele deschis pentru a menține lucrătorii răcori în timpul zilei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?