A B Dimensiunea alezajului: NA , Tip cuplaj: CJ , Stil hub: B , Cheie: Fără calea cheii , Cuplu nominal: 1680 in-lbs. , Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider): 2345 in-lbs. , Interval de temperatură normală: -40 Deg. până la 212 de grade. F , Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A): -40 Deg. până la 212 de grade. F , Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T): 3 / 8-16 , Stil: Plictisit , Sistem de măsurare: imperial , Temp. Gamă: -50 Deg. până la 248 de grade. F , Volum: 14.06672 cu. în.