ANSELL 08-354 Mănuși Alphatec din neopren rezistente la substanțe chimice


Filtru
Culoare: Verde , Manșetă: Mănuşă , Finalizarea: Dur , Lungime: 14 " , Material căptușeală: Tricot interlock , Material: Neopren , Grosime: Greutate standard
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
08-354
8€18.34
A
08-354
9€18.34
A
08-354
10€18.34

08-354 Mănuși Alphatec din neopren rezistente la substanțe chimice

Mănușile rezistente la substanțe chimice acoperite cu neopren Ansell AlphaTec seria 08-354 sunt ideale pentru prevenirea iritației pielii, arsurilor și a altor potențiale leziuni la locul de muncă, asigurând siguranța și bunăstarea angajaților care lucrează în medii în care expunerea la substanțe chimice este o preocupare. Aceste mănuși sunt utilizate în producția de produse chimice, fabrici petrochimice, laboratoare și producție farmaceutică. Au acoperire din neopren, asigurând rezistență la substanțe chimice și durabilitate.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși au finisaj dur pentru o aderență sporită și rezistență la abraziune în medii de lucru solicitante.
  • Mănușile AlphaTec 08-354 nu conțin latex, ceea ce le face potrivite persoanelor cu alergii la latex și reducând la minimum riscul de reacții alergice.
  • Aceste mănuși vin cu avantajul de a nu conține silicon, asigurând utilizarea în aplicații în care contaminarea cu silicon este o problemă.
  • Mănușile AlphaTec 08-354 sunt 100% rezistente la lichide, oferind protecție completă împotriva unei game largi de substanțe chimice.
  • Au căptușeli din bumbac elastic pentru absorbția transpirației, prevenind frecarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?