Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Nota: Comercial , Înălțime: 1.54 " , Indicator: LED roșu , Lungime: 4.28 " , Blocare: Nu , Material: termoplastic , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Stil: Linie stil (R) , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 1-Pol , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.44 " , Metoda de cablare: Modul de cablare
Comutatoare basculante pentru lumini pilot cu 1 pol
Hubbell Wiring Device-Comutatoarele basculante cu 1 pol Kellems sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singura locatie in constructii si aplicatii industriale. Aceste comutatoare basculante Style Line fără terminale sub tensiune expuse au o construcție termoplastică cu o punte din oțel zincat și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Acestea dispun, de asemenea, de indicatori LED roșii pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Pornit și capse de auto-împământare pentru a asigura continuitatea împământării între cutiile metalice de perete și curelele de montare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare, disponibile cu valori nominale curente de 15 și 20A în culorile negru, alb și fildeș pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare basculante iluminate cu 1 pol din aceeași serie cu un indicator LED pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Off.