Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA Comutator decorator, pilot unipolar, 20A, 120/277VAC, fildeș | AC4XFA 31A477

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA Comutator decor, pilot unipolar, 20A, 120/277VAC, fildeș

În stoc
Articol: AC4XFA Model: SNAP2121PLINACrucea Ref: 31A477
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
€95.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriFildeş
Evaluare curentA 20
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateComercial
Înălţime1.54 "
IndicatorLED roșu
Lungime4.28 "
BlocareaNu
Materialtermoplastic
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1 la 2
StilLinie stil (R)
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulBalansoar
Tipul comutatorului1-Pol
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.44 "
Metoda de cablareModul de cablare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lumină aprinsă cu încărcare pornită
    • Submarcă: SNAPCONNECT

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACCuloriEvaluare curentHP evaluatPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101PLBKNA Comutator decorator, pilot unipol, 15A, 120/277VAC, negru | AC4XEW 31A452 SNAP2101PLBKNA15NegruA 150.5 la 2€73.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA Comutator decorator, pilot unipolar, 20A, 120/277VAC, alb | AC4XFB 31A479 SNAP2121PLWNA20AlbA 201 la 2€95.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA Comutator decor, pilot unipolar, 20A, 120/277VAC, fildeș
€95.05 /unitate