DAYTON Ventilatoare axiale cu acționare directă


Filtru
CFM @ 1.250-In. SP: 2658 , Material carcasă: Aluminiu filat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Material elice: Aluminiu
StilModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPPreț (ex. TVA)
A
4YC91
-1 3 / 4 "22 "----0.07€1,375.32
A
4YC92
6411 3 / 4 "22 "----0.15€1,273.03
A
4YC93
13801 3 / 4 "22 "11551018--0.25€1,886.06
A
4YC56
15971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€2,216.66
A
4YC94
17991 3 / 4 "22 "15881380--0.46€1,942.40
A
4YC60
18471 3 / 4 "34 "----0.33€3,080.96
A
4YC57
21881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€2,248.29
A
6KWP0
21881.75 "26 "19651693147512000.52€2,201.11
A
4YC62
29581 3 / 4 "34 "2422---0.50€3,331.62
A
4YC58
29901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,433.21
A
4YC59
32591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,728.08
A
6KWP2
32591.75 "30 "29982724239217791.00€2,663.79
A
4YC63
41311 3 / 4 "34 "36503066--1.09€3,752.10
A
6KWP4
41311.75 "34 "36503066--1.09€3,792.87
A
6KWP3
44081.75 "34 "40733830357532721.14€3,308.14
A
4YC61
44081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€3,355.91

Ventilatoare axiale cu acționare directă

Ventilatoarele de alimentare axiale cu acționare directă Dayton oferă evacuare stabilă sau alimentare cu aer proaspăt la presiuni statice scăzute până la moderate. Aceste ventilatoare de evacuare sunt prevăzute cu cutii de joncțiune NEMA 1 în carcasele motoarelor și sunt listate UL-705 pentru ventilatoare de putere. Acestea au o construcție din aluminiu filat și un talon rulat pe banda de vânt pentru a oferi robustețe și stabilitate, oferind astfel ridicare și mișcare confortabilă. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare, disponibile în opțiuni de motor cu 1 și 3 faze.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?