DAYTON 4YC57 Aerisire de alimentare 16 in | AE2LMJ

DAYTON 4YC57 Aerisire de alimentare 16 in

În stoc
Articol: AE2LMJ Model: 4YC57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,248.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare axial cu acționare directă
Înălțimea bazei1 3 / 4 "
Lungimea bazei26 "
Partea de sus a acoperirii (In.)6 1 / 4
Lățimea bazei26 "
CFM @ 0.000-In. SP2920
CFM @ 0.125-In. SP2802
CFM @ 0.250-In. SP2602
CFM @ 0.375-In. SP2376
CFM @ 0.500-In. SP2188
CFM @ 0.625-In. SP1965
CFM @ 0.750-In. SP1693
CFM @ 0.875-In. SP1475
CFM @ 1.000-In. SP1200
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.52
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Amperi de operare5.0
CP motor3/4
Locație de montareAcoperiş
Dia general.35 1 / 4 "
Inălțime totală17 1 / 4 "
Fază1
Elice Dia.16 "
Material eliceAluminiu
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)19 x 19
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
RPM1750
Dia de ax. Elice End (In.)1/2
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.21
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.20
Control de viteza1DGV2
Viteză controlabilăDa
TipDirect Drive Downblast
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)69.09
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPPreț
DAYTON 4YC56 Aerisire de alimentare 16 in | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€2,216.66
DAYTON 4YC58 Aerisire de alimentare 18 in | AE2LMK 4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,433.21
DAYTON 4YC59 Aerisire de alimentare 18 in | AE2LML 4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,728.08
Aerisire de alimentare DAYTON 4YC60 20 in | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.33€3,080.96
Aerisire de alimentare DAYTON 4YC61 20 in | AE2LMN 4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€3,355.91
Aerisire de alimentare DAYTON 4YC62 24 in | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.50€3,331.61
DAYTON 4YC63 Aerisire de alimentare 24 in | AE2LMQ 4YC6341311 3 / 4 "34 "36503066--1.09€3,752.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YC57 Aerisire de alimentare 16 in
€2,248.29 /unitate