KERN AND SOHN Seturi de greutate seria 314


Filtru
Clasa OIML: E2
StilModelValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
314-056
1 și 500 g€1,800.93
RFQ
B
314-064
1, 1 kg€2,242.98
C
314-066
1, 1 kg€2,292.10
D
314-06
1, 1 kg€2,406.70
E
314-074
1, 2 kg€3,683.73
F
314-076
1, 2 kg€3,765.59
G
314-07
1, 2 kg€3,831.08
H
314-084
1, 5 kg€4,764.29
I
314-086
1, 5 kg€4,878.89
J
314-08
1, 5 kg€5,075.36
K
314-09
1, 10 kg€6,859.92
L
314-096
1, 10 kg€6,647.08
M
314-024
1, 50 g€998.70
N
314-02
1, 50 g€1,064.19
O
314-026
1, 50 g€1,047.82
P
314-03
1, 100 g€1,211.54
Q
314-034
1, 100 g€1,113.30
R
314-036
1, 100 g€1,162.42
S
314-04
1, 200 g€1,538.98
T
314-044
1, 200 g€1,424.37
U
314-046
1, 200 g€1,473.49
V
314-05
1, 500 g€1,899.17
W
314-054
1, 500 g€1,751.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?