Menghine si componente de specialitate

Filtru

DAKE CORPORATION -

Menghine pneumatice

StilModelTip
AAAL3100L-
RFQ
A79827-
RFQ
PANAVISE -

Cap de menghină

StilModelMaterial maxilarLățimea fălciiMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A303Nailon2.5 "Aluminiu4.375 "7.5 "3 9 / 16 "1.375 "€66.42
B304Nailon2.5 "Aluminiu2.625 "7"2.625 "1.375 "€84.69
C376Neopren cu nervuri1 13 / 16 "Oţel5.25 "11.5 "1 13 / 16 "1-9/16 "€110.42
D366Neopren cu nervuri1.875 "Aluminiu5.125 "11 "1.875 "2"€84.69
PANAVISE -

Menghină multi-unghi

StilModelTip de bazăMaterial maxilarLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A301StaționarNailon2.5 "6.25 "7.5 "4 5 / 16 "1.375 "€149.17
B396StaționarNeopren cu nervuri6"7 5 / 16 "11 "4 5 / 16 "1-55/64 "€166.82
C201StaționarPlastic compozit termic1"6.75 "7.5 "4 5 / 16 "2"€78.25
D324Staționar cu tava de pieseOţel5 / 16 "13 9 / 16 "18 5 / 16 "8.437 "6.187 "€196.18
E209VentuzăPlastic compozit termic1"7.5 "5.75 "3.437 "2"€69.53
F350TavăNeopren cu nervuri1 13 / 16 "7.875 "11.5 "8.437 "1-9/16 "€223.99
G381VidNailon2.5 "6.125 "7.5 "6"1.375 "€160.43
PANAVISE -

Bază de menghină multi-unghi

StilModelTip de bazăMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A305PivotantZinc turnat2.5 "5"5"€56.46
B300PivotantZinc turnat3.75 "5"5"€53.98
C308PonderatFontă1.031 "6.875 "7.5 "€64.76
PANAVISE -

Suport placă de circuit

StilModelTip de bazăMaterialInălțime totalăLungime totalăUnghi pivotantPreț (ex. TVA)
A315Nici unulAluminiu10.875 "2"196 grade€78.87
B333PonderatCompozit20.5 "12.25 "360 grade€190.97
BESSEY -

Bază staționară pentru menghină cu clemă 2-1/4 deschisă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TK-6AE4BAD€16.02
STANLEY -

Pivot multi-unghi pivotant 2-7 / 8 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
83-069MAA8JYJ€116.41
WILTON TOOLS -

Suport de montare a menghinei de teren

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10300AG9HTW€84.93
WILTON TOOLS -

Fier ductil cu menghină de teren

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10010AG9HTV€655.82
BESSEY -

Mini menghină portabilă staționară 3-5 / 8 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S-10AE4BAC€56.87
PANAVISE -

Bază staționară pentru menghină cu clemă 3-7/16 deschisă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
311AD3TKL€91.33
PANAVISE -

Atașamentul menghinei de banc 2-7 / 8 inch deschis

ModelArticolPreț (ex. TVA)
207AD3TKB€39.19
WESTWARD -

Menghină de bază pentru vid 2 3/4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3FDH8AC9AJB€103.93
PANAVISE -

Baza staționară a menghinei 3-3 / 16 x 4-3 / 32 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
400AD3TLT€78.04
PANAVISE -

Micrometru menghină multi-unghi 1/2 inch inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
391AD3TLR€95.34
PANAVISE -

Micrometru menghină cap 1/2 inch deschis

ModelArticolPreț (ex. TVA)
385AD3TLQ€48.15
PANAVISE -

Bază menghină vid 6.5 x 3.5 x 4.5 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
380AD3TLN€82.19
PANAVISE -

Bază de menghină magnetică 7/16 x 5 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
335AD3TKY€50.23
PANAVISE -

Tava Vise Base 1/2 x 8-7 / 16 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
312AD3TKM€46.07
PANAVISE -

Mini menghină cap 2-7 / 8 inch deschis

ModelArticolPreț (ex. TVA)
203AD3TJZ€51.06

Menghine si componente de specialitate

Menghinele sunt ideale pentru a susține PCB-uri, dispozitive electronice, echipamente electrice și piese pentru aplicații de întreținere și reparații. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Bessey, Panavise, StanleyMenghine , Westward & Wilton Tools. Menghinele compacte selectate dispun de un suport pivotant, cap reglabil pentru a facilita înclinarea de până la 90 de grade, rotirea și rotirea la 360 de grade și fălci din nailon care asigură o izolație electrică completă, eliminând în același timp șansele de deteriorare a pieselor de prelucrat. Alegeți dintr-o gamă largă de menghine și baze de menghine, disponibile în opțiuni de unghi de rotire de 25, 196 și 360 de grade pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?