Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANAVISE 385 Cap menghină micrometrică 1/2 inch deschis | AD3TLQ 40N564

PANAVISE 385 micrometru cap menghină 1/2 inch deschis

În stoc
Element: AD3TLQ Model: 385Crucea Ref: 40N564
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
€48.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu menghină
Tip de bazăPortabil
Fața maxilaruluiSmooth
Material maxilarNailon
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialAluminiu
Max. Deschidere1 / 2 "
Inălțime totală3 11 / 16 "
Lungime totală3 / 4 "
Lățimea totală2 13 / 16 "
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8466208065
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANAVISE 385 micrometru cap menghină 1/2 inch deschis
€48.16 /unitate