Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CROSBY 1096325 Kit zăvor Oțel 1-15/32 inch 1/2 inch | AF9EVT 29WR21

CROSBY 1096325 Kit zăvor Oțel 1-15/32 inch 1/2 inch

În stoc
Articol: AF9EVT Model: 1096325Crucea Ref: 29WR21
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
€33.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de zăvor
CuloriSilver
Dimensiunea A1-15/32 "
Dimensiunea B1 / 2 "
Dimensiunea C5 / 32 "
Dimensiunea D1 / 2 "
finalizareaSimplu
Deschiderea cârligului1.437 "
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDeschiderea cârliguluiPreț
CROSBY 1096374 Kit zăvor Oțel 1-37/64 inch 1/2 inch | AF9EVU 29WR22 10963741-37/64 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 24 "1-9/16 "€30.53
CROSBY 1096421 Kit zăvor Oțel 1-21/31 inch 1/2 inch | AF9EVV 29WR23 10964211-21/32 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 16 "1-21/32 "€38.59
CROSBY 1096468 Kit zăvor Oțel 1-29/32 inch 5/8 inch | AF9EVW 29WR24 10964681-29/32 "5 / 8 "11 / 64 "21 / 32 "1-59/64 "€39.18
CROSBY 1096515 Kit zăvor oțel 2-5/16 inch 5/8 inch | AF9EVX 29WR25 10965152-5/16 "5 / 8 "1 / 4 "53 / 64 "2.031 "€56.27
CROSBY 1096562 Kit zăvor Oțel 2-57/64 inch 15/16 inch | AF9EVY 29WR26 10965622-57/64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3/64 "2.875 "€83.68
CROSBY 1096609 Kit zăvor Oțel 3-37/64 inch 1-9/64 inch | AF9EVZ 29WR27 10966093-37/64 "1-9/64 "1 / 64 "1-1/64 "3-9/16 "€111.04
CROSBY 1096657 Kit zăvor Oțel 3-13/16 inch 1-9/64 inch | AF9EWA 29WR28 10966573-13/16 "1-9/64 "1 / 64 "1-23/64 "3-13/16 "€116.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROSBY 1096325 Kit zăvor Oțel 1-15/32 inch 1/2 inch
€33.23 /unitate