Formular de contact: 1NC , Evaluare contact: 3 A la 240 VCA, 6 A la 120 V CA, 0.27 A la 250 V CC, 0.55 A la 125 V CC , Adâncime: 2.69 " , Material carcasă: ABS , Înălțime: 1.98 " , Montare: Suprafață , Evaluare NEMA: 4, 4X , Număr de operatori: 1 , Culoare operator: Roșu , Mărimea: 22mm , Tip de operator: Buton cu cap de ciupercă , latime: 2.92 "
Stații de control pentru oprirea de urgență
Stațiile de control de urgență Dayton sunt întrerupătoare care sunt concepute pentru a gestiona macaralele, motoarele și alte utilaje industriale pentru a menține lanțurile de producție să funcționeze uniform și în siguranță. Aceste comenzi au carcasă din plastic ABS, oferind astfel protecție împotriva prafului, murdăriei și componentelor de mediu. Alegeți dintr-o gamă de aceste stații de control pentru oprire, disponibile în variante de tragere/împingere, momentan, eliberare cheie și rotire pentru a elibera pe Raptor Supplies.