Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 32W275 Stație de control 4 4 x Rotiți pentru a elibera | AC6CZM

DAYTON 32W275 Stație de control 4 4 x Rotiți pentru a elibera

În stoc
Articol: AC6CZM Model: 32W275

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€59.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control pentru oprire de urgență
AcțiuneTreceți la Eliberare
Formular de contact1NC
Evaluare contact3 A la 240 VCA, 6 A la 120 V CA, 0.27 A la 250 V CC, 0.55 A la 125 V CC
Adâncime2.69 "
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialABS
Materialul capuluiPlastic
Înălţime1.98 "
MontareSuprafață
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4, 4X
Număr de operatori1
Culoare operatorRoșu
Mărimea22mm
Tipul de operatorButon cu cap de ciupercă
Lăţime2.92 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8536509035
Tara natalaIN

Detalii produs:

Stația de control pentru oprirea de urgență Dayton 32W275 este utilizată pentru a opri imediat echipamentele de producție, motoarele, macaralele și alte utilaje industriale pentru a le opera în siguranță. Această stație de control are un buton de răsucire pentru eliberare cu un cap ciupercă pentru o operare ușoară și sigură.

Caracteristici:

  • Stația de control Dayton 32W275 este echipată cu un contact NC cu valori nominale de 10A la 600VAC și 2.5A la 24VDC.
  • Butonul său de culoare roșie are acțiune de răsucire pentru a elibera pentru a evita contactul accidental.
  • Butonul are, de asemenea, săgeți care se rotesc pentru a-l elibera pentru o acțiune rapidă.
  • Are un cap din plastic și carcasă ABS pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Această unitate oferă montare pe perete pentru un acces ușor.

Standarde și aprobări:

  • cULus
  • Evaluare de contact NEMA A600 / Q600
  • NEMA 4X, 4

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt instrucțiunile de siguranță pentru operarea acestei stații de control Dayton 32W275?

A.

  • Utilizatorii trebuie să conecteze hub-urile de conducte listate UL la conductă înainte de a se conecta la stația de control.
  • Nu găuriți în pereții din spate ai stației de control.
  • Utilizați bucșe de împământare și fire jumper pentru împământarea conductelor conectate.
  • Nu obturați butonul pentru a evita rănirea.

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneMaterialul capuluiPreț
DAYTON 32W274 Stație de control 4 4 x Oprire de urgență | AC6CZL 32W274MomentanPlastic€94.97
DAYTON 32W276 Stație de control 4 4 x Eliberare cheie | AC6CZN 32W276Eliberarea cheiiPlastic / metal€148.08
DAYTON 32W277 Stație de control 4 4 x Push Pull | AC6CZP 32W277Push / PullPlastic€125.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32W275 Stație de control 4 4 x Rotiți pentru a elibera
€59.96 /unitate