Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 32W277 Stație de control 4 4 x Push Pull | AC6CZP

DAYTON 32W277 Stație de control 4 4 x Push Pull

În stoc
Articol: AC6CZP Model: 32W277

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€125.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control pentru oprire de urgență
AcțiunePush / Pull
Formular de contact1NC
Evaluare contact3 A la 240 VCA, 6 A la 120 V CA, 0.27 A la 250 V CC, 0.55 A la 125 V CC
Adâncime2.69 "
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialABS
Materialul capuluiPlastic
Înălţime1.98 "
MontareSuprafață
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4, 4X
Număr de operatori1
Culoare operatorRoșu
Mărimea22mm
Tipul de operatorButon cu cap de ciupercă
Lăţime2.92 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8536509035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneMaterialul capuluiPreț
DAYTON 32W274 Stație de control 4 4 x Oprire de urgență | AC6CZL 32W274MomentanPlastic€94.97
DAYTON 32W275 Stație de control 4 4 x Rotiți pentru a elibera | AC6CZM 32W275Treceți la EliberarePlastic€59.96
DAYTON 32W276 Stație de control 4 4 x Eliberare cheie | AC6CZN 32W276Eliberarea cheiiPlastic / metal€148.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32W277 Stație de control 4 4 x Push Pull
€125.08 /unitate