MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP15


Filtru
OD de jos: 3.728 " , Capacitate: 30.34 , Presiunea de colaps: 290 , Presiune de crăpare: 290 PSI , Dimensiune filtru: 410 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 79 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Înălțime: 6.13 " , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 12 UN2B , Dimensiune de filet: 1.375 , OD de sus: 3.819 "
StilModelPresiune de explozieFiltru de mass-mediaEvaluare filtruMicroniPreț (ex. TVA)
A
MF0575523
1015Celuloză-5€56.57
RFQ
B
MF0575525
1015Celuloză-15€56.57
RFQ
C
MF0575527
1015Sticlă-3€79.05
RFQ
D
MF0575529
1015Sticlă-10€69.67
RFQ
E
MF0575531
1015Sticlă-15€68.58
RFQ
F
MF0575533
1015Sticlă-40€79.05
RFQ
G
MF0575524
1015 PSICeluloză1010€56.57
RFQ
H
MF0575526
1015 PSICeluloză2020€56.57
RFQ
I
MF0575528
1015 PSISticlă55€72.33
RFQ
J
MF0575530
1015 PSISticlă1515€69.67
RFQ
K
MF0575532
1015 PSISticlă2525€69.67
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?