MAIN FILTER INC. MF0575523 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime | CG2NTT A411C05

MAIN FILTER INC. MF0575523 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime

Articol: CG2NTT Model: MF0575523Cruce Ref: A411C05 '
€56.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.728 "
Presiune de explozie1015
Capacitate30.34
Colaps Presiunea290
Presiune de fisurare290 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului410 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.13 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.375
OD de sus3.819 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A411C05

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieFiltru de mass-mediaEvaluare filtruMicroniPreț
MAIN FILTER INC. MF0575524 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CG2NTU A411C10 MF05755241015 PSICeluloză1010€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575525 Interchange filtru spin-on, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime | CG2NTV A411C15 MF05755251015Celuloză-15€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575526 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CG2NTW A411C25 MF05755261015 PSICeluloză2020€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575527 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inchi | CG2NTX A411G03 MF05755271015Sticlă-3€65.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575528 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inchi | CG2NTY A411G06 MF05755281015 PSISticlă55€59.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575529 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CG2NTZ A411G10 MF05755291015Sticlă-10€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575530 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inchi | CG2NUA A411G15 MF05755301015 PSISticlă1515€57.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575523 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 6.13 inci înălțime
€56.57 /unitate