MAIN FILTER INC.

Din 1989, Main Filter produce filtre hidraulice pentru aplicații de producție, construcții, auto și aviație. Cu sediul în Ontario, SUA, linia de produse a mărcii include filtre hidraulice și sisteme de filtrare. Citeste mai mult

Filtru

Consumabile de laborator

Hidraulică

Despre MAIN FILTER INC.

Catalogul extins al Main Filter include filtre hidraulice interschimbabile, filtre pentru conducte de presiune, filtre pentru conducte de retur și sisteme de filtrare. Al brandului kituri de filtre de transmisie au o presiune de colaps de 101 psi, cu o presiune de cracare corespunzătoare, de asemenea, stabilită la 101 psi. Aceste filtre au un mediu de filtrare din sticlă și sunt evaluate la 25 de microni pentru o protecție sporită pentru particulele minuscule. Vin cu o garnitură din Viton pentru un mecanism de etanșare robust. Filtrul principal schimb de filtre hidraulice prezintă plasă de sârmă ca mediu de filtrare, cu un rating de filtru de 200 de microni. Pot fi operate într-o direcție de curgere din interior spre exterior și pot gestiona o gamă variată de fluide, inclusiv HH, HL, HM și HV pentru compatibilitate versatilă cu fluidele. Aceste filtre pot rezista și încorda contaminanții de până la 200 de microni.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Raptor Supplies oferă o gamă completă de produse Main Filter. Vă putem recomanda produse potrivite pentru diversele dumneavoastră cerințe de aplicație. Raptor Supplies oferă o gamă completă de produse Main Filter. Vă putem recomanda produse potrivite pentru diversele dumneavoastră cerințe de aplicație.

De ce noi?

Aceste produse cu filtru principal variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole din filtrul principal sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum curăț filtrele hidraulice prin filtrul principal?

  • Opriți sistemul hidraulic și eliberați presiunea.
  • Localizați și scoateți capacul carcasei filtrului hidraulic.
  • Scoateți cu grijă filtrul hidraulic uzat din carcasă.
  • Inspectați filtrul pentru contaminanți vizibili și deteriorare.
  • Curățați carcasa filtrului folosind o cârpă fără scame sau aer comprimat.
  • Dacă filtrul este reutilizabil, curățați-l eliminând excesul de murdărie sau folosind aer comprimat din interior spre exterior.
  • Înlocuiți filtrul hidraulic cu unul nou dacă nu este reutilizabil sau prezintă semne de deteriorare.
  • Reatașați bine capacul carcasei filtrului hidraulic.
  • Porniți sistemul hidraulic și verificați dacă există scurgeri.

Care este diferența dintre filtrele hidraulice de schimb ale mărcii și filtrele de linie hidraulică de schimb de presiune?

Produse exclusive pentru marcă