MAIN FILTER INC. Filtre fără miez


Filtru
Presiunea de colaps: 145 , Presiune de crăpare: 145 PSI , Media de filtrare: Sticlă , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateEvaluare filtruDimensiunea filtruluiÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
MF0058212
2.008 "-3.11 "3.11 "12.64-135 mp Inch12.677 "€99.70
RFQ
B
MF0058214
2.008 "-3.11 "3.11 "13.20-135 mp Inch12.677 "€99.70
RFQ
C
MF0058202
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€77.25
RFQ
D
MF0058224
2.008 "-3.11 "3.11 "17.54-179 mp Inch16.575 "€118.32
RFQ
E
MF0058210
2.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "€99.70
RFQ
F
MF0058200
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€77.25
RFQ
G
MF0058222
2.008 "-3.11 "3.11 "16.79-179 mp Inch16.575 "€118.32
RFQ
H
MF0058220
2.008 "-3.11 "3.11 "13.26-179 mp Inch16.575 "€118.32
RFQ
I
MF0058216
2.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "€99.70
RFQ
J
MF0058226
2.008 "-3.11 "3.11 "---16.575 "€118.32
RFQ
K
MF0058206
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€77.25
RFQ
L
MF0058198
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€77.25
RFQ
M
MF0058204
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€77.25
RFQ
N
MF0058134
2.539 "2.539 "3.839 "3.839 "17.3010177 mp Inch12.283€92.26
RFQ
O
MF0058324
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---36.496 "€360.38
RFQ
P
MF0058322
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-5-36.496€360.38
RFQ
Q
MF0058300
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "32.91-445 mp Inch14.646 "€219.82
RFQ
R
MF0058304
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "43.54-445 mp Inch14.646 "€219.82
RFQ
S
MF0058306
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "39.9325445 mp Inch14.646€219.82
RFQ
T
MF0058320
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---36.496 "€360.38
RFQ
U
MF0058326
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-25-36.496€360.38
RFQ
V
MF0058318
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-1-36.496€360.38
RFQ
W
MF0058312
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---23.465 "€334.42
RFQ
X
MF0058302
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "41.675445 mp Inch14.646€219.82
RFQ
Y
MF0058290
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---10.709 "€192.19
RFQ
Z
MF0058292
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-5-10.709€192.19
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?